DDT Tile drills Dry 68x45xM14 PREMIUM tiles & ceramic materials

Réf.: 34369204
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Steinbohrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34369204
EAN / GTIN 9003172723457
Réf. fabricant 34369204
Article hors catalogue L50140 2006

Description

Caractéristique(s):

  • Form: HOHLT COURONNE A SEC
  • Spécification : 68 - 2 - 5
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 68 x 45 x M14 mm
  • Diamètre: 68 mm
  • Epaisseur: 45 mm
  • Aptitude des matériaux: Carrelages céramiques
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Longévité importante
  • Carottage précis et rapide
  • Confort de carottage optimal
  • Application universelle