• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rough grinding wheel Z-MAX LONGLIFE 178x7x22,23 mm cranked ZA24S steel

Réf.: 34353687
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34353687
EAN / GTIN 9003172471020
Réf. fabricant 34353687

Description

Description:

Le disque à ébarber haute performance PREMIUM LONGLIFE se distingue par son excellente longévité, notamment pour le meulage de surfaces et d'arêtes. Dans les épaisseurs 7, 8 et 10 mm, le disque à ébarber LONGLIFE offre une stabilité de forme particulièrement élevée lors de la soudure. Dans l'épaisseur de 4 mm, il est spécialement utilisé dans la construction de pipelines et pour l'usinage des soudures d'angle.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
  • Spécification : ZA 24 S- BFX
  • Dimension (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
  • Diamètre: 178 mm
  • Epaisseur: 7 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Disque à ébarber haute performance avec la technologie LONGLIFE pour une longévité optimale
  • La combinaison de corindon au zircon avec un nouvel ensemble de liants offre une agressivité inégalée
  • Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail

Utilisation:

  • Pour le meulage de surfaces et d'arêtes et pour la soudure dans des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier

Recommandation(s):

  • Épaisseur de 4 mm pour un meulage périphérique
  • Épaisseur de 7 mm pour l'ébarbage
  • D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes