Description:
Le disque à ébarber haute performance PREMIUM LONGLIFE se distingue par son excellente longévité, notamment pour le meulage de surfaces et d'arêtes. Dans les épaisseurs 7, 8 et 10 mm, le disque à ébarber LONGLIFE offre une stabilité de forme particulièrement élevée lors de la soudure. Dans l'épaisseur de 4 mm, il est spécialement utilisé dans la construction de pipelines et pour l'usinage des soudures d'angle.
Caractéristique(s):
- Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
- Spécification : ZA 24 S- BFX
- Dimension (D x U x H): 150 x 7 x 22,23 mm
- Diamètre: 150 mm
- Epaisseur: 7 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 24
- Vs /max: 72 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Disque à ébarber haute performance avec la technologie LONGLIFE pour une longévité optimale
- La combinaison de corindon au zircon avec un nouvel ensemble de liants offre une agressivité inégalée
- Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail
Utilisation:
- Pour le meulage de surfaces et d'arêtes et pour la soudure dans des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier
Recommandation(s):
- Épaisseur de 4 mm pour un meulage périphérique
- Épaisseur de 7 mm pour l'ébarbage
- D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes