Rough grinding wheel Z-MAX LONGLIFE 115x7x22,23 mm cranked ZA24S steel

Réf.: 34353683
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque d’ébarbage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 34353683
    EAN / GTIN 9003172470481
    Réf. fabricant 34353683
    Article hors catalogue L50140 1925

    Description

    Description:

    Le disque à ébarber haute performance PREMIUM LONGLIFE se distingue par son excellente longévité, notamment pour le meulage de surfaces et d'arêtes. Dans les épaisseurs 7, 8 et 10 mm, le disque à ébarber LONGLIFE offre une stabilité de forme particulièrement élevée lors de la soudure. Dans l'épaisseur de 4 mm, il est spécialement utilisé dans la construction de pipelines et pour l'usinage des soudures d'angle.

    Caractéristique(s):

    • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
    • Spécification : ZA 24 S- BFX
    • Dimension (D x U x H): 115 x 7 x 22,23 mm
    • Diamètre: 115 mm
    • Epaisseur: 7 mm
    • Alésage: 22.23 mm
    • Granulométrie: 24
    • Vs /max: 72 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier
    • Outillage pour: Meuleuse d’angle

    Avantage(s):

    • Disque à ébarber haute performance avec la technologie LONGLIFE pour une longévité optimale
    • La combinaison de corindon au zircon avec un nouvel ensemble de liants offre une agressivité inégalée
    • Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail

    Utilisation:

    • Pour le meulage de surfaces et d'arêtes et pour la soudure dans des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier

    Recommandation(s):

    • Épaisseur de 4 mm pour un meulage périphérique
    • Épaisseur de 7 mm pour l'ébarbage
    • D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes