Douille de réduction CM allongée 2/1

Réf.: 343520 2/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK extérieur / intérieur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. 20 mm
    Longueur totale 160 mm
    Longueur de col cote A 76 mm
    Type de produit Douille de réduction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 343520 2/1
    EAN / GTIN 4045197295095
    Réf. fabricant 343520 2/1

    Description

    Exécution:

    Côté extérieur rectifié.
    Douille de réduction allongée (cône intérieur + petit que cône extérieur).

    Norme:

    Similaires à DIN 2187.