Polo Rouge XXL

Réf.: 343510355600XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur rot
Taille unisexe 2XL
Type de produit Polo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 343510355600XXL
EAN / GTIN 7330509833179
Réf. fabricant 343510355600XXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, tricot piqué, 220 g/m²

Détails
Ouverture d'encolure avec boutons
Collier tricoté en fibre
Section d'épaule renforcée, Couture d'encolure renforcée

Finition
Manche tricotée en fibre

Description:

  • S'habiller élégamment pour le travail ou investir dans un style plus décontracté pour les loisirs du week-end avec un polo de Blåkläder
  • Cette chemise à manches courtes a un col et des poignets en tricot côtelé

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier