• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PREMIUM rough cleaning rollers STRIP-IT 100 x 100 x 19,1 mm VL-G EX. COARSE

Réf.: 34350747
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 34350747
EAN / GTIN 9003172455938
Réf. fabricant 34350747

Description

Description:

Ce cylindre de décapage, destiné à être monté sur des satineuses, est composé de lamelles Strip-It qui sont appliquées de façon radiale autour d'un noyau central. Ses dimensions généreuses permettent d'usiner rapidement et efficacement de grandes surfaces. Ce produit vous permet d'éliminer sans effort la rouille, la peinture, le vernis et la protection de bas de caisse de votre pièce à usiner. Les fibres de nylon poreuses et renforcées avec un abrasif agressif répondent à toutes les exigences. Il prévient dans le même temps tout colmatage ou tout encrassement de l'abrasif. Le système à quatre clavettes offre un avancement efficace de l'outil abrasif et garantit une mise en service rapide du cylindre.

Caractéristique(s):

  • Form: Coarse cleaning VLIES Flap Wheel
  • Spécification : VL-G EX. GROS
  • Dimension (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 100 mm
  • Alésage: 19.1 mm
  • Granulométrie: 10
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Plastiques/PVC;Acier
  • Outillage pour: Satineuse

Avantage(s):

  • Fibres de nylon souples et renforcées avec un grain abrasif agressif pour une utilisation universelle et de meilleurs résultats
  • Ni colmatage ni encrassement en raison de sa conception
  • Formation de chaleur réduite grâce à la structure ouverte

Utilisation:

  • Ponçage de finition satinée de grandes surfaces, élimination rapide de l'oxyde, de la smithsonite, des vernis ou d'autres matériaux encrassants tels que les résidus salins, la rouille, le gras, l'huile ou encore les cires de protection.