Établi avec assortiment de base 198 pces

Réf.: 3434826
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3434826
EAN / GTIN 4010886971314
Réf. fabricant 3434826
Article hors catalogue L60160 6180

Description

Description:

  • gamme de produits :
  • Idéal pour les travaux de service et d'entretien sur les machines agricoles
  • Outils en dimensions métriques
  • Avec système GEDORE Check-Tool : contrôle de l'intégralité grâce à des inserts en mousse bicolores
  • Résistant aux huiles et aux graisses
  • Dans l'établi No. 1504 XL 1411
  • Corps :
  • Tôle d'acier, revêtement par poudre résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE
  • Plateau en multiplex de hêtre de 30 mm d'épaisseur, surface protégée en plus par un vernis à l'huile de lin
  • Grand espace de rangement avec tablette et porte
  • Sécurité grâce à la protection des talons pour les personnes
  • Tiroirs de rangement :
  • Verrouillage central avec serrure à cylindre
  • 1 tiroir XL (L 1055 x P 400 mm), 6 tiroirs larges (L 640 x P 400 mm) à ouverture totale, amovibles
  • Verrouillage de sécurité par tiroir, manipulation d'une seule main
  • Rails de guidage sur roulements à billes
  • Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir inférieur pour charges lourdes 60 kg
  • Châssis haute performance GEDORE :
  • Capacité de charge totale de 1000 kg, en mode mobile 750 kg
  • 2 roues GEDORE haute performance sur roulements à rouleaux (roues fixes Ø 200 mm)
  • 2 roues légères GEDORE sur roulements à billes (roues pivotantes Ø 125 mm), toutes deux avec blocage total
  • La construction de l'axe trapézoïdal GEDORE permet, même en cas de charge maximale, une marche facile, une bonne maniabilité et une bonne tenue de route.
  • Options :
  • Extensible par panneau arrière No. R 1504 XL-L
  • Couleurs spéciales sur demande
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier