Cutt-off wheels 2IN1 115x1,0x22,23 mm straight A60Q BASIC steel/inox

Réf.: 34332870
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 34332870
    EAN / GTIN 9003172409832
    Réf. fabricant 34332870
    Article hors catalogue L50140 1317

    Description

    Description:

    Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil parfait pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux pleins en acier ou en acier inoxydable, ce disque à tronçonner est fait pour vous. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix parfait pour les bricoleurs comme pour les professionnels. Effectuez vos tâches de tronçonnage plus rapidement et plus efficacement avec le disque à tronçonner BASIC 2en1.

    Caractéristique(s):

    • Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
    • Spécification : A 60 Q- BFB
    • Dimension (D x T x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
    • Diamètre: 115 mm
    • Epaisseur: 1 mm
    • Alésage: 22.23 mm
    • Granulométrie: 60
    • Vs /max: 80 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
    • Outillage pour: Meuleuse d’angle

    Avantage(s):

    • La pureté chimique permet de travailler aussi bien sur l'acier que sur l'acier inoxydable
    • Tronçonnage confortable et quasiment sans bavure pour une bonne durée de vie
    • Temps de travail courts grâce à une bonne aptitude à la coupe

    Utilisation:

    • Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
    • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins

    Recommandation(s):

    • 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
    • 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale