Description:
Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est un outil haute performance avec lequel le tronçonnage des métaux non-ferreux devient un jeu d'enfant. Spécialement conçu pour des matières comme l'aluminium, il permet d'obtenir une coupe lisse et professionnelle avec un minimum d'efforts. Les nouvelles spécifications empêchent le bouchage et l'émoussage dus à l'abrasion du matériau, ce qui permet de l'utiliser très longtemps avec des performances constantes.
Caractéristique(s):
- Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
- Spécification : A 46 N- BFP
- Dimension (D x T x H): 125 x 1,6 x 22,23 mm
- Diamètre: 125 mm
- Epaisseur: 1.6 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 46
- Vs /max: 80 m/s
- Aptitude des matériaux: Aluminium
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- De nouvelles spécifications évitent le colmatage et l'encrassement du disque
- La spécification et la méthode de fabrication permettent des temps de coupe réduits
Utilisation:
- Pour le travail de différents types de métaux non ferreux, comme par exemple l'aluminium, le cuivre, le bronze, le laiton, et le titane
Recommandation(s):
- 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
- 2,0 à 3,0 mm pour une durée de vie et une stabilité optimales