Description:
Le disque à tronçonner PREMIUM LONGLIFE pour meuleuse d'angle a été spécialement conçu pour les applications de tronçonnage de longue durée. Avec son design performant, c'est l'outil idéal pour le tronçonnage de l'Acier et de l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matières de très haute qualité, il a été optimisé pour une durée de vie particulièrement longue. Effectuez votre travail efficacement avec ce disque à tronçonner unique en son genre.
Caractéristique(s):
- Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
- Spécification : A 46 S- BFP
- Dimension (D x T x H): 125 x 1,6 x 22,23 mm
- Diamètre: 125 mm
- Epaisseur: 1.6 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 46
- Vs /max: 80 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Longévité extrême grâce à la technologie LONGLIFE
- Temps de travail réduits grâce à l’excellente aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur)
- Les retouches telles que l’ébavurage et l’ébarbage ne sont pas nécessaires
Utilisation:
- Pour le travail de tous types d'acier
- Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins
Recommandation(s):
- 1,0 à 1,9 pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
- 2,0 à 3,0 mm pour une longévité et une stabilité optimales