Sweat col camionneur XS

Réf.: 343211589933XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz / gelb
Taille unisexe XS
Longueur de bras Manches longues
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 343211589933XS
EAN / GTIN 7330509595657
Réf. fabricant 343211589933XS
Article hors catalogue L00980 785

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, éponge française, 320 g/m².
Matière fluorescente de 100% Polyester

Finition
Dossier prolongé
Poignet en bout de manche

Détails
Collet haut avec fermeture à glissière
Panneaux en haute-visibilité, pour une visibilité accrue

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Réflecteurs sur les épaules

Description:

  • Sweatshirt haute visibilité avec col haut avec fermeture à glissière
  • Le sweatshirt a des poignets en tricot et un panneau arrière étendu
  • Il a des détails de coupe reflex et des panneaux en haute visibilité pour une visibilité accrue
  • La zone sombre du sweat est composée de 100% coton et la zone haute visibilité de 100% polyester

Norme:

  • Hi-vis certification not applicable