• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ECI-E4L1.0-2.0/2.7C1.0CF IC900 Fraises à 4 goujures pour l'amortissement du bavardage avec cols soulagés 3xD, hélice 38°, pas variable et coins chanfreinés ou à rayon

Réf.: 3432005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3432005
EAN / GTIN 7291075228212
Réf. fabricant 3432005
Article hors catalogue L24180 2726

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 1″ ,Equivalent décimal 1″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 2″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 5″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.024″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 1″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.007 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 2.7″

De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout