• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ECAI-H3R 500-750/1.5C06CF IC08 Fraises en carbure monobloc avec différents hélice, pas variable et 2, 3, 4 et 5xD cols soulagés pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 3432004
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3432004
EAN / GTIN 7291075276459
Réf. fabricant 3432004
Article hors catalogue L24180 2727

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 1/2″ ,Equivalent décimal 0.5″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 3 ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Rayon (RE): 0.06″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter Tolerance: h6
  • Equivalent décimal: 0.5″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.005 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 1-1/2″

De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout