Description:
Les disques à lamelles BASIC 2en1 sont un mélange parfait d'efficacité et de durabilité. Que vous travailliez avec de l'Acier ou de l'Acier inoxydable, ces disques viennent à bout des tâches les plus difficiles. Avec nos Roue à lamelles Basic 2in1, vous pouvez être sûr que votre projet sera réalisé rapidement et avec précision.
Caractéristique(s):
- Form: 28A FLAP DISC
- Spécification : ZA 120 Q- B
- Dimension (D x H): 178 x 22,23 mm
- Diamètre: 178 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 120
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Large choix
- Bonne longévité
- Utilisation aisée
- Forme 28N: Focus sur le développement durable: le support du disque à lamelles est constitué à 35% de matériaux recyclés
Utilisation:
- Conviennent pour des applications très diverses, aussi bien sur les aciers fortement alliés et l'acier inoxydable que sur les aciers non alliés ou faiblement alliés
Recommandation(s):
- Grain 40/60 pour enlèvement de matière
- Grain 80/120 pour la finition