Flap disc 2IN1 115x22,23 mm 28A straight ZA40Q BASIC steel/inox

Réf.: 34318539
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34318539
EAN / GTIN 9003172290645
Réf. fabricant 34318539
Article hors catalogue L50140 1381

Description

Description:

Les disques à lamelles BASIC 2en1 sont un mélange parfait d'efficacité et de durabilité. Que vous travailliez avec de l'Acier ou de l'Acier inoxydable, ces disques viennent à bout des tâches les plus difficiles. Avec nos Roue à lamelles Basic 2in1, vous pouvez être sûr que votre projet sera réalisé rapidement et avec précision.

Caractéristique(s):

  • Form: 28A FLAP DISC
  • Spécification : ZA 40 Q- B
  • Dimension (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 40
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Large choix
  • Bonne longévité
  • Utilisation aisée
  • Forme 28N: Focus sur le développement durable: le support du disque à lamelles est constitué à 35% de matériaux recyclés

Utilisation:

  • Conviennent pour des applications très diverses, aussi bien sur les aciers fortement alliés et l'acier inoxydable que sur les aciers non alliés ou faiblement alliés

Recommandation(s):

  • Grain 40/60 pour enlèvement de matière
  • Grain 80/120 pour la finition