• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DGN 1201J-D22 IC1010 Double-Sided Inserts for Parting and Grooving Soft Materials, Parting Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Réf.: 3431596
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3431596
EAN / GTIN 7291075484960
Réf. fabricant 3431596
Article hors catalogue L23940 2029

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.1 mm, Largeur de coupe (CW) 1.2 mm, Longueur plaquette (INSL) 13.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 13.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 22 mm