HM90 EAL D25-2-M12-15-JHP 90° Endmills with a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying HM90 AXCR 1505. Inserts for Machining Aluminum

Réf.: 3431335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3431335
    EAN / GTIN 7291075488937
    Réf. fabricant 3431335
    Article hors catalogue L23980 3122

    Description

    Description:

    • Indexable End Mills
    • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 21 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 25 mm
    • Cutting Item Count (CICT): 2
    • Depth of Cut Maximum (APMX): 14 mm
    • Overall Length (OAL): 61.3 mm
    • Usable Length (LU): 29.3 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 21 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M12
    • Diamètre coupant (DC): 25 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 25 mm
    • Nombre de dents (CICT): 2
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 14 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS): 17 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF): 39.3 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID): HM90 AXCR 150504R
    • Longueur hors tout (OAL): 61.3 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 21 Degrees
    • Longueur utile (LU): 29.3 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout