• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rough grinding wheel 2IN1 230x7x22,23 mm cranked A30T steel/inox

Réf.: 34307835
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34307835
EAN / GTIN 9003172074290
Réf. fabricant 34307835
Article hors catalogue L50140 2295

Description

Description:

Le 2in1 Basic Pipeliner pour l'Acier et l'Acier inoxydable a été développé pour l'utilisation dite V-Groove. Dans la construction de pipelines en particulier, il est nécessaire de jointoyer les extrémités des tuyaux en forme de V afin de pouvoir les souder ultérieurement. Comme elle ne comporte qu'une seule couche de grains, elle permet une usure régulière de la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
  • Spécification : A 30 T- BF PIPE
  • Dimension (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Diamètre: 230 mm
  • Epaisseur: 7 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Composés simplement d'une couche de grains bruts, les disques à ébarber offrent un meulage uniforme de la pièce à usiner
  • Bon enlèvement de matière et bonne longévité
  • Outil spécial

Utilisation:

  • Pour l'application sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
  • Développé pour la soudure dans la construction de pipelines