• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre à mâchoires de mesure numérique, 2-3 ″, Digimatic

Réf.: 343-352-30
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 343-352-30
EAN / GTIN 4946368689753
Réf. fabricant 343-352-30
Article hors catalogue L40010 11682

Description

Description:

Les micromètres extérieurs avec mâchoires de mesure extérieures ont été spécialement développés pour mesurer les endroits difficiles d'accès.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 2 - 3
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
Précision : ±0,00035″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,00035″.
Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 1-6
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans

Produits adaptés

Accessoires