• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fiber disc 125x22 mm A-B01 V A50 BASIC steel/nonferrous/wood

Réf.: 34286705
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque compact

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34286705
EAN / GTIN 9009012006810
Réf. fabricant 34286705

Description

Description:

Selon la grosseur de grain, les disques fibre BASIC sont utilisés pour différents travaux de surface, de meulage à la finition mécanique. En tout cas, à la recherche d'un outil fiable pour une utilisation universelle sur l'Acier, l'Aluminium et le Bois, ils constituent un excellent choix pour tous les artisans.

Caractéristique(s):

  • Form: FIBER Disc
  • Spécification : A-B01 V A50
  • Dimension (D x H): 125 x 22 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Granulométrie: 50
  • Aptitude des matériaux: Acier;Aluminium;Bois
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Oxyde d'aluminium pour une grande longévité et une forte agressivité sur l'acier, les métaux non ferreux et le bois
  • Coupe froide
  • Emploi universel

Utilisation:

  • Conviennent pour une utilisation universelle sur l'acier, les métaux non ferreux et le bois

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 16/24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour la finition