Polo Haute-visibilité L

Réf.: 342810135500L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur high vis rot
    Taille unisexe L
    Type de produit Polos de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 342810135500L
    EAN / GTIN 7330509670910
    Réf. fabricant 342810135500L

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, maille piqué, mèche, anti-odeurs, protection UV, 130 g/m²

    Détails
    Ouverture du col avec boutons
    Collier en tricot côtelé

    Fonctionnalité
    Matière avec fonctionnalité anti-odeurs

    Reflex
    Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

    Description:

    • Polio haute visibilité -certifié avec réflexes segmentés
    • Le tissu piqué est anti-odeur et possède une protection UV
    • Certifié selon la norme EN 13758-2 UPF 40+
    • EN ISO 20471, XS-M classe 2, L-> : classe 3

    Norme:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Combination Certification B ->L
    • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
    • EN 13758-2 UPF 40+