• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Wire brush 28x28-6x68 mm SZ 0,25 mm BASIC steel

Réf.: 34276015
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34276015
EAN / GTIN 9003172021669
Réf. fabricant 34276015
Article hors catalogue L50140 2649

Description

Description:

Les brosses pinceaux BASIC pour meuleuse droite ont été conçues pour l'usinage d'endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en Acier. Le produit convient pour l'élimination de la rouille, de la couleur et de la laque ainsi que pour la préparation de surface et la finition mécanique. C'est surtout pour le nettoyage intérieur des tuyaux que ces outils font valoir leurs qualités. Vous avez le choix entre différentes formes de brosses pour des tâches polyvalentes, entre sensibles (DW - ondulées) et grossières (DZ - torsadées). La version SM des brosses ondulées DW empêche en outre la corrosion de la pièce à usiner grâce à l'utilisation de fil d'acier brasé, tandis que la version torsadée offre une durée de vie supplémentaire.

Caractéristique(s):

  • Form: 52P DZ END BRUSHES
  • Spécification : SZ 0,25 mm
  • Dimension (D x H - GE x I): 28 x 28 - 6 x 68 mm
  • Diamètre: 28 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
  • Outil à usage universel avec une bonne durée de vie
  • Le type de fil DZ s'écarte en fonction de la vitesse de rotation et peut donc traiter différents diamètres d'alésage
  • Fil d’acier trempé et ductile SZ pour une durée de vie et une robustesse accrues
  • Fil d’acier brasé SM évitant la corrosion

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier
  • Particulièrement adaptées au nettoyage intérieur de tuyaux

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour l'élimination de bavures, de la rouille, du caoutchouc et autres impuretés à des emplacements difficiles d'accès
  • Fil torsadé DZ pour la préparation de surfaces et l'élimination de rouille, de calamine et de restes de béton