Shaft mounted cup brush 70x15x25-6x30 mm SM 0,3 mm BASIC steel

Réf.: 34276013
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosse pinceau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 34276013
    EAN / GTIN 9003172021614
    Réf. fabricant 34276013

    Description

    Description:

    Les brosses boisseau BASIC pour meuleuse droite conviennent à l'usinage d'endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en Acier. L'outil vous aide dans les travaux exigeants tels que l'élimination de la couleur et de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, ainsi que pour la préparation de surface et la finition mécanique de l'Acier. De plus, il permet d'effectuer efficacement des travaux d'ébavurage, ce qui rend la brosse boisseau de Tyrolit universelle pour une multitude de tâches. La version SM des brosses ondulées DW empêche en outre la corrosion de la pièce à usiner grâce à l'utilisation de fil d'acier brasé.

    Caractéristique(s):

    • Form: 52T DW SHAFT MOUNTED CUP BRUSHES
    • Spécification : SM 0,3 mm
    • Dimension (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 25 - 6 x 30 mm
    • Diamètre: 70 mm
    • Epaisseur: 15 mm
    • Aptitude des matériaux: Acier
    • Outillage pour: Meuleuse droite

    Avantage(s):

    • Outil à usage universel avec une bonne durée de vie
    • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
    • Fil d’acier brasé SM évitant la corrosion

    Utilisation:

    • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier

    Recommandation(s):

    • Fil ondulé DW pour les travaux de nettoyage, comme l'élimination de peinture, de rouille, de calamine et d'encrassements, ou pour l'ébarbage