Description:
Les brosses à tige ronde BASIC pour meuleuse droite conviennent aux tâches les plus diverses dans les endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en Acier. Qu'il s'agisse d'éliminer la rouille, de nettoyer les cordons de soudure ou de préparer la surface et d'effectuer la finition mécanique de l'Acier, cette brosse peut être utilisée de manière universelle. En utilisant les brosses à tige ronde performantes de Tyrolit, vous réduisez votre charge de travail avec un bon rapport prix-performance.
Caractéristique(s):
- Form: 52R DW SHAFT MOUNTED CIRCULAR BRUSH
- Spécification : SM 0,3 mm
- Dimension (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- Diamètre: 70 mm
- Epaisseur: 15 mm
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Les brosses circulaires sur tige pour meuleuse droite sont disponibles dans des spécifications à un bon rapport qualité-prix.
- Les emplacements très difficiles d'accès peuvent être usinés facilement à l'aide des brosses.
- Les brosses circulaires sur tige de Tyrolit garantissent une performance maximale pour un travail moins fastidieux.
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique