Shaft mounted round brushes 70x15x19-6x30 mm S 0,3 mm BASIC steel

Réf.: 34276008
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosse circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 34276008
    EAN / GTIN 9003172021522
    Réf. fabricant 34276008
    Article hors catalogue L50140 2993

    Description

    Description:

    Les brosses à tige ronde BASIC pour meuleuse droite conviennent aux tâches les plus diverses dans les endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en Acier. Qu'il s'agisse d'éliminer la rouille, de nettoyer les cordons de soudure ou de préparer la surface et d'effectuer la finition mécanique de l'Acier, cette brosse peut être utilisée de manière universelle. En utilisant les brosses à tige ronde performantes de Tyrolit, vous réduisez votre charge de travail avec un bon rapport prix-performance.

    Caractéristique(s):

    • Form: 52R DW SHAFT MOUNTED CIRCULAR BRUSH
    • Spécification : S 0,3 mm
    • Dimension (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
    • Diamètre: 70 mm
    • Epaisseur: 15 mm
    • Aptitude des matériaux: Acier
    • Outillage pour: Meuleuse droite

    Avantage(s):

    • Les brosses circulaires sur tige pour meuleuse droite sont disponibles dans des spécifications à un bon rapport qualité-prix.
    • Les emplacements très difficiles d'accès peuvent être usinés facilement à l'aide des brosses.
    • Les brosses circulaires sur tige de Tyrolit garantissent une performance maximale pour un travail moins fastidieux.

    Utilisation:

    • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique