• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Shield tapered brushes 115x27,5xM14 SH 0,5 mm BASIC steel

Réf.: 34276005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34276005
EAN / GTIN 9003172021492
Réf. fabricant 34276005
Article hors catalogue L50140 2694

Description

Description:

Grâce à leur forme, les brosses coniques BASIC pour meuleuse d'angle sont la solution pour l'usinage des endroits difficiles d'accès. Selon le type de fil, Tyrolit vous propose la brosse adaptée à votre travail. Ainsi, vous utilisez des brosses à fil torsadé pour préparer les surfaces et pour éliminer la rouille, la calamine et les restes de béton. Les brosses à fil ondulé peuvent également être utilisées pour le nettoyage, mais surtout pour la finition mécanique. De plus, le nettoyage des cordons de soudure ne constitue pas un défi pour ces brosses coniques, ce qui vous permet d'obtenir de bons résultats dans les tâches les plus diverses.

Caractéristique(s):

  • Form: 28K DZR BEVEL BRUSHES
  • Spécification : SH 0,5 mm
  • Dimension (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
  • Outil à usage universel avec une bonne durée de vie
  • Fil d’acier trempé SH pour une durée de vie accrue
  • Fil d’acier brasé SM évitant la corrosion

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les petites impuretés
  • Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ainsi que pour l'élimination de peintures et de laques