Description:
Les brosses circulaires BASIC pour meuleuse d'angle sont adaptées à l'usinage de l'Acier. La brosse torsadée marque des points avec une bonne durée de vie et peut être utilisée aussi bien pour l'élimination de la rouille, de la peinture, de la laque, de la calamine et des restes de béton que pour la préparation de surface et la finition mécanique de l'Acier. En outre, cet outil convient à l'usinage des cordons de soudure.
Caractéristique(s):
- Form: 1R DZ CIRCULAR BRUSHES
- Spécification : SH 0,5 mm
- Dimension (D x B x L x H): 125 x 12 x 25 x 22,2 mm
- Diamètre: 125 mm
- Epaisseur: 12 mm
- Alésage: 22.2 mm
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Large assortiment
- Qualité supérieure
- Outil à usage universel avec une bonne durée de vie
- Fil d’acier trempé SH pour une durée de vie accrue
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier
- Particulièrement adaptées à l'usinage de cordons de soudure
Recommandation(s):
- Fil torsadé DZ pour la préparation de surfaces et l'élimination de rouille, de calamine et de restes de béton