• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutt-off wheels CERABOND 2IN1 230x2,0x22,23 mm straight CA30Q steel/inox

Réf.: 34256276
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 15 Pièces
  • Etapes de la commande : 15 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34256276
EAN / GTIN 9003172017259
Réf. fabricant 34256276
Article hors catalogue L50140 1643

Description

Description:

L'introduction du disque à tronçonner de 1,0 mm avec système CERABOND a permis d'ajouter un membre de taille à la famille de produits. La ligne de produits CERABOND est ainsi complétée et est désormais disponible dans le monde entier dans le commerce spécialisé.

Caractéristique(s):

  • Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : CA 30 Q- BFK A
  • Dimension (D x T x H): 230 x 2,0 x 22,23 mm
  • Diamètre: 230 mm
  • Epaisseur: 2 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Durée de vie maximale, donc moins de changement d’outil pour l’utilisateur
  • Haut pouvoir de coupe grâce à l’utilisation de grains céramique
  • Abrasivité optimale obtenue par la combinaison d’un nouveau liant et du grain céramique

Utilisation:

  • Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
  • Pour tronçonner des pièces de grandes sections transversales et des matériaux pleins très durs et exigeants