• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Fleece rollers 100x50x19,1 S2 A60 PREMIUM steel/inox/nf-metals

Réf.: 34241572
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34241572
EAN / GTIN 8024406512884
Réf. fabricant 34241572
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

La combinaison parfaite entre maniabilité et durée de vie : la composition de notre cylindre PREMIUM en toile corindon garantit un excellent équilibre entre flexibilité et résistance. Ce cylindre est disponible en différentes grosseurs de grain afin de couvrir tous les champs d'application : les grosseurs de grain 40-80 sont conçues pour un taux d'enlèvement maximal, tandis que les grosseurs 100-320 garantissent un résultat parfait en surface. Le système à quatre clavettes offre un avancement efficace de l'outil abrasif et garantit une mise en service rapide du cylindre.

Caractéristique(s):

  • Form: Cloth Flap Wheel
  • Spécification : C X A-P01 A60
  • Dimension (D x T x H): 100 x 50 x 19,1 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 50 mm
  • Alésage: 19.1 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium
  • Outillage pour: Satineuse

Avantage(s):

  • Profil de meulage constant pour un fini en surface toujours de grande qualité
  • Longévité exceptionnelle
  • Aptitude à la coupe élevée

Utilisation:

  • Pour le nettoyage, la finition, le polissage ou pour des processus de meulage généraux sur des surfaces inégales ou incurvées
  • Pour l'élimination des traces de soudure, des rayures et des résidus d'oxydation, ainsi que pour le traitement préalable de la surface

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40-80 pour un taux d'enlèvement optimal
  • Grosseurs de grain à partir de 100 pour un fini en surface parfait