• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fleece rollers 100x50x19,1 S-2 A MEDIUM for steel/inox/nf-metals

Réf.: 34241563
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 8 Pièces
  • Etapes de la commande : 8 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34241563
EAN / GTIN 8024406512853
Réf. fabricant 34241563
Article hors catalogue L50140 2822

Description

Description:

Les cylindres en toile à poncer avec alésage offrent un résultat constant lors de la finition mécanique. La matière se caractérise par sa forte aération, sa flexibilité, sa facilité d'utilisation exceptionnelle et son faible niveau sonore. Pour éviter l'encrassement des cylindres, il est très facile de les nettoyer à l'air comprimé ou à l'eau. La matière est disponible en différentes versions afin de couvrir toute application. Le système à quatre clavettes offre un avancement efficace de l'outil abrasif et garantit une mise en service rapide du cylindre.

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES Flap Wheel
  • Spécification : A MOYEN
  • Dimension (D x T x H): 100 x 50 x 19,1 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 50 mm
  • Alésage: 19.1 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium
  • Outillage pour: Satineuse

Avantage(s):

  • Extrêmement flexible dans l'application
  • Une facilité d'utilisation exceptionnelle
  • Faible niveau sonore
  • Haute résistance à l'encrassement

Utilisation:

  • Ébarbage et nettoyage faciles, ponçage de finition satinée sur petites et grandes surfaces, élimination des couches oxydées et des défauts des étapes d'usinage précédentes, restauration de la finition après pliage ou soudage

Recommandation(s):

  • A GROS / A MOYEN pour le nettoyage de cordons de soudure, l'élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour de petits travaux d'ébarbage
  • A FIN pour l'usinage de vernis et de peinture, pour le nettoyage de pièces de machines et pour la finition
  • A TRÈS FIN pour la finition de pièces à usiner les plus diverses