NQCH16R-SCHL-22BF-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying SWISSCUT Inserts for Grooving and Turning on Swiss-Type Machines

Réf.: 3423221
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série NEOSWISS
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3423221
EAN / GTIN 7291075480139
Réf. fabricant 3423221
Article hors catalogue L23920 1174

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 32.8 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
  • Longueur tête (LH) 24 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 32.8 mm

Produits adaptés

De la même série "NEOSWISS" Afficher tout