Description:
Avec les rouleaux de papier PREMIUM A-P21 P D, l'égalisation, le lissage ainsi que la finition mécanique des revêtements deviennent faciles. Grâce à la distribution des grains ouverte sur un support papier léger, ils constituent la solution idéale pour les applications à sec. Parallèlement, le revêtement semi-ouvert protège contre l'encrassement et vous permet ainsi d'obtenir une excellente finition des surfaces en bois ou en matière plastique ou d'effectuer l'usinage de peintures et de laques.
Caractéristique(s):
- Form: PAPER Roll
- Spécification : A-P21 P D
- Dimension (T x H): 115 x 5 mm
- Epaisseur: 115 mm
- Alésage: 5 mm
- Granulométrie: 120
- Aptitude des matériaux: Bois;Plastiques/PVC;Peinture / Vernis
- Outillage pour: Ponçage manuel
Avantage(s):
- Solution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support papier léger
- Le revêtement semi-ouvert protège de l'encrassement et permet d'obtenir un excellent fini de surface
- Utilisation universelle
Utilisation:
- Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
- Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces