• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

C6 AD BT50X50 CAMFIX (ISO 26623-1) Holders with BT MAS-403 AD Tapered Shanks

Réf.: 3423093
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrin à changement rapide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3423093
EAN / GTIN 7291075450569
Réf. fabricant 3423093
Article hors catalogue L24120 3020

Description

Description:

  • Porte-outils à changement rapide
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 63 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 50 mm
  • Taille du corps (SS): 50

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 63 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS): M24
  • Diamètre collerette (DF): 100 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 50 mm
  • Longueur attachement (LS): 101.8 mm
  • Taille du corps (SS): 50

Produits adaptés

Accessoires