• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paper disc TFC 125 mm A60 PREMIUM universal building materials

Réf.: 34230714
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34230714
EAN / GTIN 9003172010274
Réf. fabricant 34230714
Article hors catalogue L50140 1757

Description

Description:

Le disque polyvalent pour tous les matériaux : avec ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC), vous pouvez usiner l'acier, l'acier inoxydable ainsi que les métaux non-ferreux et les matières plastiques en un tour de main. Une fermeture auto-agrippante au dos des disques garantit à l'opérateur un changement rapide et très simple de l'outil. Le support en papier extrêmement résistant des disques auto-agrippante leur assure une très longue longévité et leur permet de rendre d'excellents services, notamment sur les arêtes.

Caractéristique(s):

  • Form: Paper Disc
  • Spécification : A-P31 P F A60
  • Diamètre: 125 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Bois;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse excentrique

Avantage(s):

  • Support épais pour une très forte agressivité et une longévité très élevée
  • Très résistant sur les arêtes
  • Grosseur de grain 320 et 400 disponibles sur demande

Utilisation:

  • Pour le meulage ou la finition de divers matériaux

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
  • Grosseurs de grain 80-120 pour une finition moyenne
  • Grosseurs de grain 150-240 pour un fini de surface parfait