Paper disc TFC 115 mm A120 PREMIUM universal building materials

Réf.: 34230709
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34230709
EAN / GTIN 9003172010229
Réf. fabricant 34230709

Description

Description:

Le disque polyvalent pour tous les matériaux : avec ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC), vous pouvez usiner l'acier, l'acier inoxydable ainsi que les métaux non-ferreux et les matières plastiques en un tour de main. Une fermeture auto-agrippante au dos des disques garantit à l'opérateur un changement rapide et très simple de l'outil. Le support en papier extrêmement résistant des disques auto-agrippante leur assure une très longue longévité et leur permet de rendre d'excellents services, notamment sur les arêtes.

Caractéristique(s):

  • Form: Paper Disc
  • Spécification : A-P31 P F A120
  • Diamètre: 115 mm
  • Granulométrie: 120
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Bois;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse excentrique

Avantage(s):

  • Support épais pour une très forte agressivité et une longévité très élevée
  • Très résistant sur les arêtes
  • Grosseur de grain 320 et 400 disponibles sur demande

Utilisation:

  • Pour le meulage ou la finition de divers matériaux

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
  • Grosseurs de grain 80-120 pour une finition moyenne
  • Grosseurs de grain 150-240 pour un fini de surface parfait

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop