Description:
Le disque polyvalent pour tous les matériaux : avec ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC), vous pouvez usiner l'acier, l'acier inoxydable ainsi que les métaux non-ferreux et les matières plastiques en un tour de main. Une fermeture auto-agrippante au dos des disques garantit à l'opérateur un changement rapide et très simple de l'outil. Le support en papier extrêmement résistant des disques auto-agrippante leur assure une très longue longévité et leur permet de rendre d'excellents services, notamment sur les arêtes.
Caractéristique(s):
- Form: Paper Disc
- Spécification : A-P31 P F A80
- Diamètre: 115 mm
- Granulométrie: 80
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Bois;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Aluminium
- Outillage pour: Meuleuse excentrique
Avantage(s):
- Support épais pour une très forte agressivité et une longévité très élevée
- Très résistant sur les arêtes
- Grosseur de grain 320 et 400 disponibles sur demande
Utilisation:
- Pour le meulage ou la finition de divers matériaux
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
- Grosseurs de grain 80-120 pour une finition moyenne
- Grosseurs de grain 150-240 pour un fini de surface parfait