• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fiber disc 17H TFC 150 mm A240 PREMIUM gel coat/wood/aluminium

Réf.: 34230614
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34230614
EAN / GTIN 9003172010151
Réf. fabricant 34230614
Article hors catalogue L50140 2252

Description

Description:

Ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) est disponible en différentes épaisseurs de support papier et permet un ponçage à grande vitesse sur de nombreuses surfaces. Grâce à un système de fermeture auto-agrippante innovant, vous profitez en tant qu'opérateur d'un changement de meule rapide et très simple. Selon vos préférences, vous pouvez choisir entre des disques de 0, 8, 15 et 17 trous. Une couche spéciale empêche l'encrassement du disque, ce qui lui confère une très longue longévité.

Caractéristique(s):

  • Form: Paper Disc
  • Spécification : A-P22 P C A240
  • D / DEVICE: 150 / 17 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Granulométrie: 240
  • Aptitude des matériaux: Aluminium;Matériaux composites;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Bois;Peinture / Vernis
  • Outillage pour: Meuleuse excentrique

Avantage(s):

  • Longévité extrême : ni colmatage ni encrassement du disque
  • Taux d'enlèvement très élevé grâce aux supports améliorés
  • Système Tyrolit Fast Change pour un changement de meule simple et rapide grâce à sa fermeture par bande auto-agrippante

Utilisation:

  • Pour le dégrossissage ou la finition de pièces à usiner en matière plastique, matériau composite, gelcoat et bois

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
  • Grosseurs de grain 80-120 pour une finition moyenne
  • Grosseurs de grain 150-400 pour un fini de surface parfait