Fiber disc 17H TFC 150 mm A220 PREMIUM gel coat/wood/aluminium

Réf.: 34230613
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34230613
EAN / GTIN 9003172010144
Réf. fabricant 34230613

Description

Description:

Ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) est disponible en différentes épaisseurs de support papier et permet un ponçage à grande vitesse sur de nombreuses surfaces. Grâce à un système de fermeture auto-agrippante innovant, vous profitez en tant qu'opérateur d'un changement de meule rapide et très simple. Selon vos préférences, vous pouvez choisir entre des disques de 0, 8, 15 et 17 trous. Une couche spéciale empêche l'encrassement du disque, ce qui lui confère une très longue longévité.

Caractéristique(s):

  • Form: Paper Disc
  • Spécification : A-P22 P C A220
  • D / DEVICE: 150 / 17 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Granulométrie: 220
  • Aptitude des matériaux: Aluminium;Matériaux composites;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Bois;Peinture / Vernis
  • Outillage pour: Meuleuse excentrique

Avantage(s):

  • Longévité extrême : ni colmatage ni encrassement du disque
  • Taux d'enlèvement très élevé grâce aux supports améliorés
  • Système Tyrolit Fast Change pour un changement de meule simple et rapide grâce à sa fermeture par bande auto-agrippante

Utilisation:

  • Pour le dégrossissage ou la finition de pièces à usiner en matière plastique, matériau composite, gelcoat et bois

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
  • Grosseurs de grain 80-120 pour une finition moyenne
  • Grosseurs de grain 150-400 pour un fini de surface parfait

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop