Description:
Ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) est disponible en différentes épaisseurs de support papier et permet un ponçage à grande vitesse sur de nombreuses surfaces. Grâce à un système de fermeture auto-agrippante innovant, vous profitez en tant qu'opérateur d'un changement de meule rapide et très simple. Selon vos préférences, vous pouvez choisir entre des disques de 0, 8, 15 et 17 trous. Une couche spéciale empêche l'encrassement du disque, ce qui lui confère une très longue longévité.
Caractéristique(s):
- Form: Paper Disc
- Spécification : A-P22 P C A320
- D / DEVICE: 150 / 15 mm
- Diamètre: 150 mm
- Granulométrie: 320
- Aptitude des matériaux: Aluminium;Matériaux composites;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Bois;Peinture / Vernis
- Outillage pour: Meuleuse excentrique
Avantage(s):
- Longévité extrême : ni colmatage ni encrassement du disque
- Taux d'enlèvement très élevé grâce aux supports améliorés
- Système Tyrolit Fast Change pour un changement de meule simple et rapide grâce à sa fermeture par bande auto-agrippante
Utilisation:
- Pour le dégrossissage ou la finition de pièces à usiner en matière plastique, matériau composite, gelcoat et bois
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
- Grosseurs de grain 80-120 pour une finition moyenne
- Grosseurs de grain 150-400 pour un fini de surface parfait