Mandrin à couronne dentée Prima 6/10

Réf.: 342215 6/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 6/10
    Plage de serrage 0,5 mm - 6,5 mm
    ⌀ ext. 29,5 mm
    Longueur mandrin fermé 52,5 mm
    Cône intérieur B 10
    ⌀ cône intérieur max. 10,094 mm
    Clé à couronne dentée adaptée S1
    Type de produit Mandrins à couronne dentée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 342215 6/10
    EAN / GTIN 4019208067018
    Réf. fabricant 245586

    Description

    Exécution:

    Mors trempés.
    Pour rotation à droite et à gauche
    Pour fixation sur arbres de montage 342300342850 ou directement sur la broche de la machine.

    Utilisation:

    Pour travaux de perçage universels sur perceuses électriques à main, perceuses à percussion et perceuses à colonne.