{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 13-1/2 | |
Plage de serrage | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ ext. | 42 mm | |
Longueur mandrin ouvert | 64,5 mm | |
Longueur mandrin fermé | 71,2 mm | |
Support | 1/2-20 pouce | |
Puissance machine max. | 1 100 W | |
Verrouillage radial | oui | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 342208 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406381691 | |
Réf. fabricant | 342208 13-1/2 |