Mandrin à verrouillage radial Modèle en métal 13-3/8

Réf.: 342207 13-3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
359 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 13-3/8
    Plage de serrage 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ ext. 43,1 mm
    Longueur mandrin ouvert 63 mm
    Longueur mandrin fermé 74 mm
    Support 3/8-24 pouce
    Puissance machine max. 1 100 W
    Verrouillage radial oui
    Type de produit Mandrins sans clé

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 342207 13-3/8
    EAN / GTIN 4045197966018
    Réf. fabricant 342207 13-3/8

    Description

    Exécution:

    • Mandrin sans clé à verrouillage radial. Verrouillage supplémentaire inutile (notamment pour le perçage à percussion).
    • Très ergonomique et simple d'emploi, prise de clé 6 pans.
    • Bonne précision de concentricité.
    • Modèle percé pour rotation à droite et à gauche (filetage M5 ou M6).

    Mors de serrage spéciaux pour réduction de l'usure.