Tungsten carbide burrs 8x19-6x64 mm SC PREMIUM steel

Réf.: 34213589
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 34213589
    EAN / GTIN 9003172013732
    Réf. fabricant 34213589
    Article hors catalogue L50140 2661

    Description

    Description:

    Les fraises carbure PREMIUM pour meuleuse droite sont fabriquées sur des meuleuses automatiques CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficient, disponible en différents types d'exécution, qui réunit toutes les conditions pour des résultats optimaux. La forme agressive de la fraise est particulièrement à copeaux continus et fournit le plus grand enlèvement de matière lors de travaux dans des endroits difficiles d'accès. Grâce à une géométrie des arêtes de coupe spécialement conçue, cet outil parvient à maintenir la formation de chaleur à un niveau toujours faible, afin de ménager la pièce à usiner et la fraise. Vous obtenez ainsi la meilleure durée de vie et une longévité maximale sur l'Acier.

    Caractéristique(s):

    • Form: 52RBF FRAISES OGIVE BOUT ROND
    • Spécification : SC
    • Dimension (D x T - S x L): 8 x 19 - 6 x 64 mm
    • Diamètre: 8 mm
    • Epaisseur: 19 mm
    • Aptitude des matériaux: Acier
    • Outillage pour: Meuleuse droite

    Avantage(s):

    • Durée de vie optimale grâce à la géométrie d'arête de coupe développée spécialement à cet effet
    • La forme de la fraise abrasive permet des copeaux continus et assure un volume maximal d'enlèvement de copeaux
    • La formation de chaleur réduite protège la fraise et la pièce à usiner

    Utilisation:

    • Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier
    • Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels