Exécution:
Matière principale
100% coton, jersey simple, 180 g/m²
Matière fluorescente de 100% Polyester
Détails
Col rond
Couture d'encolure renforcée, Coutures stratégiquement placées pour un meilleur confort sous la manche
Impression - Blåkläder
Reflex
Bande réfléchissante coupée en largeur de 50 mm, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Description:
- T-shirt moderne, doux et confortable en coton
- La garniture en tissu haute visibilité avec des propriétés d'évacuation de l'humidité et anti-odeur
- Col rond avec couture d'encolure renforcée
- La garniture réfléchissante segmentée pour une bonne ventilation et des propriétés extensibles pour permettre une aisance de mouvement supérieure
- La zone sombre du pull est composée de 100% coton et la zone haute visibilité de 100% polyester
- Certifié selon EN ISO 20471, classe 1
Norme:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D