HLB D200-QF IC908 Combined Barrel and Lens-shaped Inserts with 2 Cutting Edges

Réf.: 3420898
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série BALLPLUS
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3420898
    EAN / GTIN 7291075460308
    Réf. fabricant 3420898
    Article hors catalogue L23970 473

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 2 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "BALLPLUS" Afficher tout