Description:
Les bandes Tyrolit PREMIUM SCM FLEX sont utilisables de manière universelle sur divers Matériaux et présentent une excellente rentabilité. La qualité FLEX est idéale pour les bandes étroites et se distingue par sa grande flexibilité. Grâce à un taux d'enlèvement maximal, le temps d'usinage de la pièce à usiner est considérablement réduit. Les types d'exécution très variés de ce produit Premium vous permettent de réaliser les applications les plus diverses en un temps record - de GROS pour le nettoyage, le dérouillage et l'élimination des revêtements à TRÈS FIN pour l'usinage de surface final.
Caractéristique(s):
- Form: VLIES Bande
- Spécification : SCM A MOYEN FLEX
- Dimension (W x C): 13 x 533 mm
- Epaisseur: 13 mm
- Alésage: 533 mm
- Granulométrie: 40
- Aptitude des matériaux: Plastiques/PVC;Acier;Acier inoxydable;Bois;Enduit gélifié;Matériaux composites;Aluminium
- Outillage pour: Ponceuse à bande portative
Avantage(s):
- Excellente rentabilité grâce à un taux d'enlèvement de matière maximal avec un temps d'usinage court de la pièce à usiner
- Structure robuste des bandes pour une durée de vie maximale
- Assortiment complet
Utilisation:
- Pour la réduction de rugosités, la préparation de surfaces ainsi que le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure avec des ponceuses à bandes portatives
Recommandation(s):
- Grain « GROS » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille et des revêtements.
- Grain « MOYEN » pour un nettoyage facile, l'ébarbage et la préparation à la finition
- Grain « TRÈS FIN » comme dernière étape