CNC tool grinding with metal-bonded CBN for wet grinding 100 x 35 x 20 mm 3 - 10

Réf.: 34205432
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34205432
EAN / GTIN 9003172004884
Réf. fabricant 34205432

Description

Description:

Cette meule CBN à liant métallique rectifie tous les outils de coupe utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie. Des jeux de meules pour un usinage complet sont disponibles dans des grosseurs de grain CBN allant de B126 à B76. Il est important de n'utiliser cette meule que pour la rectification en passe profonde. La grosseur de grain, la concentration et le liant parfaitement combinés fournissent une longévité exceptionnelle des outils et un haut niveau de respect du profil.

Caractéristique(s):

  • Form: 11V9 BOISSEAU CONIQUE
  • Spécification : 3 - 10
  • Dimension (D x T x H): 100 x 35 x 20 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 35 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 107
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

Avantage(s):

  • Excellente qualité de coupe
  • Très longue durée de vie des outils
  • Grande tenue de profil

Utilisation:

  • Pour la rectification de tous les outils d'usinage pour l'industrie du bois et du métal.