Tube brushes 40xW1/2-160 S 0,35 mm PREMIUM steel

Réf.: 34203603
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Bande abrasive

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 34203603
    EAN / GTIN 9003172000503
    Réf. fabricant 34203603
    Article hors catalogue L50140 2825

    Description

    Description:

    Les brosses tubulaires PREMIUM à filetage extérieur peuvent être rallongées à l'aide d'un Adaptateur ou également utilisées sur des machines. Elles sont ainsi particulièrement adaptées au nettoyage des tuyaux, des grilles, des manchons et des cylindres en Acier. En outre, cet outil peut être utilisé pour l'ébarbage de trous transversaux ou la régulation de la vitesse d'écoulement dans les systèmes de tuyauterie.

    Caractéristique(s):

    • Form: 18ROG DG TUBE CLEANING BRUSHES
    • Spécification : S 0,35 mm
    • Dimension (D x GE - I): 40 x W1/2 - 160 mm
    • Diamètre: 40 mm
    • Alésage: 100 mm
    • Aptitude des matériaux: Acier
    • Outillage pour: Ponçage manuel

    Avantage(s):

    • Grâce à leur filetage extérieur, ces brosses peuvent être rallongées avec un adaptateur ou être utilisées sur des machines
    • Outil polyvalent
    • Qualité maximale

    Utilisation:

    • Pour l'usinage d'acier
    • Particulièrement adaptées au nettoyage de tuyaux, d’armatures, de manchons et de cylindres, à l’ébarbage d’alésages horizontaux ainsi qu'à la régulation de débits dans des canalisations