Description:
Les brosses tubulaires PREMIUM à filetage extérieur peuvent être rallongées à l'aide d'un Adaptateur ou également utilisées sur des machines. Elles sont ainsi particulièrement adaptées au nettoyage des tuyaux, des grilles, des manchons et des cylindres en Acier. En outre, cet outil peut être utilisé pour l'ébarbage de trous transversaux ou la régulation de la vitesse d'écoulement dans les systèmes de tuyauterie.
Caractéristique(s):
- Form: 18ROG DG TUBE CLEANING BRUSHES
- Spécification : S 0,25 mm
- Dimension (D x GE - I): 25 x W1/2 - 150 mm
- Diamètre: 25 mm
- Alésage: 100 mm
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Ponçage manuel
Avantage(s):
- Grâce à leur filetage extérieur, ces brosses peuvent être rallongées avec un adaptateur ou être utilisées sur des machines
- Outil polyvalent
- Qualité maximale
Utilisation:
- Pour l'usinage d'acier
- Particulièrement adaptées au nettoyage de tuyaux, d’armatures, de manchons et de cylindres, à l’ébarbage d’alésages horizontaux ainsi qu'à la régulation de débits dans des canalisations